Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Skalpell
>
Skalpellklinge
>
Artikel
Ecobra Klinge für Abbrechklingenmesser
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6252638
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
770840
EAN/GTIN:
4011123623805
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Ecobra - Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10) - für P/N: 770300, 770390
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Produkttyp
Klinge für Abbrechklingenmesser
Länge
8 cm
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 770300, 770390
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
,
Skalpell Ersatzklingen
,
Skalpellklinge
,
cutter-ersatzklinge ecobra 9mm
,
ersatzklingen skalpell
,
ersatzklingen skalpell ecobra
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,47*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Allround Cutter, Metallmesserführung, gummierte Griffzone, Klinge 9 mm
Ecobra
770350
ab € 1,61*
Zubehör
ECOBRA Cutter für leichte bis mittelschwere Schneidarbeiten, lange Metallmesserführung, automatische Klingenarretierung, Klinge 9 mm
Ecobra
770300
ab € 3,40*
Zubehör
ECOBRA Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 5 Klingen, 9 mm
Ecobra
770320
ab € 1,84*
Zubehör
ECOBRA Grafiker- und Designer-Cutter, Metallgehäuse, 9 mm Klinge im 30°-Winkel
Ecobra
770390
ab € 1,57*
Zubehör
ECOBRA Handlicher Cutter für mittlere Bastel- + Schneidarbeiten, Metallgehäuse, Klinge 9 mm im 30°-Winkel
Ecobra
770360
ab € 3,56*
Zubehör
ECOBRA Handlicher Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Metallgehäuse mit Schraubarretierung, Klinge 9 mm
Ecobra
770330
ab € 2,31*
Zubehör
ECOBRA Handlicher Cutter, Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl, Klinge 9 mm
Ecobra
770000
ab € 1,13*
Zubehör
ECOBRA Metall-Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 9 mm
Ecobra
770310
ab € 2,24*
Zubehör
ECOBRA Preiswerter Cutter mit Einhand-Klingenarretierung, Klinge 9 mm
Ecobra
770100
ab € 0,68*
Zubehör
ECOBRA Sehr preiswerter Cutter, Klinge 9 mm, 12 Stück im transparenten Köcher
Ecobra
770369
ab € 0,44*
Zubehör
ECOBRA Stylisher Premium Cutter, Carbonstahlklinge 9 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung
Ecobra
770325
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen