Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutterklinge (Packung mit 10)


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     273-ECO770920
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770920
EAN/GTIN:
     4011123530400
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Ecobra - Cutterklinge (Packung mit 10) - für P/N: 770420, 770430, 770460, 770470, 770490, 770495, 770550
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Produkttyp
Cutterklinge
Länge
6 cm
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 770420, 770430, 770460, 770470, 770490, 770495, 770550
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 2,25*
9 Tage
103
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,29*
2 Tage
41
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,35*
6 Tage
20
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,50*
1 Tag
41
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,76*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 2,25*
€ 2,68
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 1,82*
€ 2,17
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 1,72*
€ 2,05
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 1,57*
€ 1,87
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 1,51*
€ 1,80
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 1,21*
€ 1,44
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,96*
Zubehör
Ecobra
770480
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 6,00*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,50*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,72*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 8,83*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,28*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,79*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,23*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,23*
Zubehör
Ecobra
770540
ab € 1,46*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,12*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.