Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 280LN Getränkeschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344694
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700.271
EAN/GTIN:
     4015613534732
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Bartscher 280LN - Getränkeschrank - Breite: 60 cm - Tiefe: 63 cm - Höhe: 145 cm - 280 Liter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Getränkeschrank
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja
Gesamtnutzinhalt netto
280 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
280 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturbereich
0°C bis 10°C
Anz. Türen
1
Türtyp
Undurchsichtig
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
145 cm
Gewicht
45.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
0.15 kW
Spannung
230 V
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
5
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
5 x Regal - höhenverstellbar
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,46*
€ 600,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,12*
€ 526,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.