Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Cooking Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6410425
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     66220
EAN/GTIN:
     4006501662200
Suchbegriffe:
Feinwaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
Löffelwaage
Geringe Mengen exakt dosieren? Kein Problem für die Cooking Star! Die praktische, digitale "Löffelwaage" mit einer Tragkraft von 500 g wiegt in 0,1-g-genauen Wiegeschritten feinste Dosierungen fester und flüssiger Zutaten ganz präzise. Mit dem abnehmbaren und spülmaschinenfesten Wiegelöffel kann direkt aus dem Vorratsbehälter entnommen werden.
Soehnle Cooking Star - Küchenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenwaage
Besonderheiten
Spülmaschinenfeste Löffelwaage
Gehäusematerial
Kunststoff
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Batterie
Batterietyp
CR2032
Anzahl benötigter Batterien
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
2.5 cm
Energieversorgung
Spannung
3 V
Waagen
Höchstbelastung
0.5 kg
Skala
0.1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
G, oz
Waage Funktionen
Wartefunktion, entfernbare Löffelwaage
Weitere Suchbegriffe: feinwaage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.