| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6548806 Herst.-Nr.: PFS 3504 EAN/GTIN: 8712285328800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die verstellbare Displayleiste PFS 3504 ist Teil eines einzigartigen und flexiblen Systems, das sich ideal für Videowand-Setups und Inline-Menüleisten eignet. Mit diesem modularen Konzept, das auf Connect-it basiert, können Sie eine Videowandlösung für nahezu jede Einrichtungsanforderung erstellen. Die Videowandlösung besteht aus Schnittstellenleisten (PFB 34xx) und einem Satz multidirektional (3D) verstellbarer Schnittstellen-Displaystreifen (PFS 35xx) pro Display. Der PFS 3504 ist ein einzigartiger, von oben verstellbarer Displaystreifen, der in drei Richtungen (3D) verstellt werden kann, um ein nahtloses und makelloses Gesamtbild zu erzielen. Der PFS 3504 hat eine vertikale Einbaulänge von 400 mm und ist horizontal, in der Tiefe und in der Neigung verstellbar. Sobald die Displays an ihrem Platz sind, ermöglicht die eingebaute Serviceposition den einfachen Anschluss von Kabeln an die Displays. Die Serviceposition ermöglicht es auch, jedes einzelne Display für die Wartung oder den Austausch zu entfernen. Selbst wenn sich das Display in der Mitte der Videowand befindet. Weitere Merkmale sind die Sperre für die seitliche Verschiebung, um horizontale Bewegungen zu vermeiden. Mit dem optionalen Vorhängeschloss (PFA 9109) verhindern Sie eine unbefugte Entnahme. Vogel's Professional PFS 3504 - Montagekomponente (2 Interface Bars) - Schwarz - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 80 kg | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | 2 Interface Bars | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Wandmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, bildleinwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |