Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI-Audiosignal-Extractor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6728542
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62692
EAN/GTIN:
     4043619626922
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
Mit diesem Adapter kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal gleichzeitig digital (S/PDIF) und analog (Stereo) an andere Geräte wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver ausgegeben werden.
Delock - HDMI-Audiosignal-Extractor
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.1 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
2.1 cm
Produkttyp
HDMI-Audiosignal-Extractor
Paketinhalt
Befestigungsteile, USB-Kabel, Stromversorgungseinheit, HDMI-Audiosignal-Extractor
Verbindungen
Verbindungen
HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - TOS Link ¦ Audio-Ausgabe - RCA Phono x 2 ¦ Gleichstromeingang
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.