Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueParrott S450-XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7043038
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     203582
EAN/GTIN:
     0607972035827
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Sie suchen nach einem Bluetooth-Headset, das kristallklare Sprachqualität und HiFi-Stereo-Sound liefert? Wir haben die Geräte, die Sie suchen. Das BlueParrott S450-XT vereint hochentwickelte Geräuschunterdrückung und AptXTM Audio-Technologie mit dem Ergebnis einer kompromisslosen Soundqualität in puncto 'Hören und gehört werden'. Selbst in der lautesten Umgebung. Wenn Sie dann noch die Anpassbarkeit per exklusivem BlueParrott-Button , 90 Meter Reichweite* und mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit pro Aufladung für Musik, Filme oder Anrufe hinzuzählen, wissen Sie wovon in der Bluetooth-Stereo-Welt die Rede ist – vom BlueParrott S450-XT.
BlueParrott S450-XT - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
211 g
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
91.4 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
500 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Bluetooth aptX Technologie
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
36 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Geräuschdämmung
Ja
Max. Geräuschdruck
123 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204010
ab € 92,91*
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 111,07*
Ähnlich
Jabra
204200
ab € 72,06*
Ähnlich
Jabra
204151
ab € 77,42*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 11,14*
Ähnlich
Jabra
202765
ab € 77,84*
Ähnlich
Jabra
202984
ab € 129,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.