Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BlueParrott VR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra BlueParrott VR12 Bild 1
Jabra BlueParrott VR12 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1117-202984
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     202984
EAN/GTIN:
     607972029840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra BlueParrott VR12

Für Sie entwickelt: Headsets für herausragende Kommunikation in lärmintensiven Umgebungen

Klarer Sound mit Geräuschunterdrückung

Hochentwickelte Geräuschunterdrückung fördert die Produktivität und beugt Missverständnissen vor. Herausragende Audioempfänger für akkuraten, natürlichen Sound. Flexibler Mikrofonarm bleibt in der gewünschten Stellung und gewährleistet beste Soundqualität.

Ganztägiger Tragekomfort und lange Lebensdauer

Ein komfortables Design und geringes Eigengewicht erlauben es dem Benutzer, die Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, nicht das Headset. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit, auch bei extremen Bedingungen.

Verbindung mit gängigen Geräten

G-Style (GN Netcom)-Schnelltrennkupplung (QD).

Technische Daten

  • Audio
    • Lautsprecher: 36 mm
    • Max. Eingangsleistung Lautsprecher: 100 mW
    • Lautsprecherfrequenzbereich: 300 - 5000 Hz
    • Mikrofonart: Geringe Verzerrung, geräuschunterdrückendes Elektret
    • Mikrofonfrequenzbereich: 50 - 10000 Hz
    • Mikrofonempfindlichkeit: -54 dB bei 1 kHz
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Gerätekopplungen: nicht zutreffend
    • Trageform: Kopfbügeldesign
    • App-unterstützt: nicht zutreffend
    • Features: Hochentwickelte Geräuschunterdrückung fördert die Produktivität und beugt Missverständnissen vor. Ausgelegt für den Einsatz in Kühlhäusern und ähnlichen Umgebungsbedingungen Änderbarer Tragestil Herausragender Audioempfänger für authentischen, deutlichen Sound Flexibler Mikrofonarm bleibt in der gewünschten Stellung und gewährleistet beste Soundqualität. Ein komfortables Design und geringes Eigengewicht erlauben es dem Benutzer, die Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, nicht das Headset. Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten Langlebigkeit. G-Style (GN Netcom)-Schnelltrennkupplung (QD).
  • Akku
    • Gesprächsdauer: nicht zutreffend
    • Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • PowerNap für verlängerte Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • Ladedauer: nicht zutreffend
    • Ladekabel: nicht zutreffend
    • Akkukapazität: nicht zutreffend
    • USB-Ladekabel: nicht zutreffend
  • Konnektivität
    • Schnelltrennkupplung (QD): G-Style (GN Netcom)-Schnelltrennkupplung (QD).
  • Allgemein
    • Gewicht Headset/Ladestation: VR12 an Überkopfbügel 88 Gramm VR12 an Nackenbügel: 62 Gramm
    • Headset-Maße: Headset L 178 mm x B 156 mm x T 57 mm
    • Betriebstemperatur: -30 °C bis + 50 °C
    • Lagertemperatur: -40 °C bis + 50 °C
    • Material: Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU.
    • Im Lieferumfang:: BlueParrott VR12-Headset, Trageform mit Nackenbügel, Kurzanleitung, Garantieerklärung und Merkblatt mit Warnhinweisen
    • Zertifizierung: CE, FCC, WEEE
    • Garantie: 1 Jahr Garantie
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer-headset jabra, computer headset, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204010
ab € 93,46*
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 110,59*
Ähnlich
Jabra
204200
ab € 72,06*
Ähnlich
Jabra
204151
ab € 77,54*
Ähnlich
Jabra
203582
ab € 99,56*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 11,09*
Ähnlich
Jabra
202765
ab € 78,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.