Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GB 15151 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-7051296
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GB 15151 W
EAN/GTIN:
     4040729151511
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Amica GB 15151 W - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 48 cm - Tiefe: 44.5 cm - Höhe: 50 cm - 32 Liter - Klasse E - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Geräuschpegel
41 dB(A)
Gefrierraum netto
32 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
148.03 kWh
Klimaklasse
ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
10 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
32 Liter
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Geräuschklasse
C
Sound Pressure Level (SPL)
41 dB
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
44.5 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
16 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
2 kg/24 Std.
Gefrierfachböden Anz.
1
Gefrierfachböden/Einschubdetails
1 x Regal - Draht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.