Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAECO MyFridge MF-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7055765
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     MF5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
WAECO MyFridge MF-5M - Tragbarer Kühlschrank - Breite: 19 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 31.3 cm - 5 Liter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tragbarer Kühlschrank
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
5 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
5 Liter
Anz. Türen
1
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Milchschlauch (40 cm)
Kennzeichnung
TUV GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
28.1 cm
Höhe
31.3 cm
Gewicht
3.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
33 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
44 cm
Tiefe (Versand)
65 cm
Höhe (Versand)
36.5 cm
Gewicht (Versand)
3.5 kg
Kühlschrankfunktionen
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.