Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7128550
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12419
EAN/GTIN:
     4043619124190
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE-, GSM- und UMTS-Bänder im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Smart Home - 2.5 dBi - ungerichtet - Innen / Außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
11.763 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz
Antennengewinn
2.5 dBi
Antennenlänge
11.763 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.