Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7128551
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12420
EAN/GTIN:
     4043619124206
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE-, GSM- und UMTS-Bänder im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Smart Home - 5 dBi - ungerichtet - Innen / Außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.94 cm
Tiefe
2.94 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
24.1 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.7 - 2.7 GHz, 850 - 960 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
5 dBi
Antennenlänge
24.1 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.