Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Marmitek IR Control 10 XTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7130888
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08140
EAN/GTIN:
     8718164531408
Marmitek IR Control 10 XTRA - Erweiterung für Fernbedienung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Erweiterung
Lokalisierung
Europa
Paketinhalt
AC Power Adapter, IR-Receiver, 2 duale IR-Emitter, Verteilermodul, 2 IR-Emitter
Max. Betriebsabstand
10 m
Bestimmt für
Fernbedienung
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08127
ab € 31,62*
Zubehör
Marmitek
08142
ab € 38,51*
Zubehör
Marmitek
08144
ab € 10,45*
Zubehör
Marmitek
08145
ab € 7,62*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.