Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5970 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7137404
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5970
EAN/GTIN:
     8713016016065
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
Dieser trendige Retro Ventilator mit einem Durchmesser von 30cm sorgt mit seinem Oszillations-Modus für eine gute Luftzirkulation im ganzen Zimmer. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen kann jeder die gewünschte Luftstärke einstellen.
Tristar VE-5970 - Lüfter - Tisch - 30 cm - Kupfer
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Kupfer
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftmenge
2149 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
20°-Neigungseinstellung, 85°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
35 W
Spannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35 cm
Tiefe (Versand)
22.5 cm
Höhe (Versand)
35 cm
Gewicht (Versand)
3.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
58.6 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
30 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5971
ab € 56,69*
Ähnlich
Tristar
VE-5970-VE5971
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.