Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7143088
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12428
EAN/GTIN:
     4043619124282
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Delock - Antenne - Stange - Smart Home - 7 dBi - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Stange
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
46.5 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HF-Koaxialkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Basis
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
360 Grad Signalempfang, VSWR 2.0
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
700 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
7 dBi
Antennenlänge
46.5 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne 7dbi, lte antenne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.