Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Dart 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7249365
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9865SE
EAN/GTIN:
     4012615986507
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Sebo Dart 4 - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel - 1000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
22.5 kPa
Staubbeutelkapazität
3.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft, Drehsteuerung
Maximale Motorleistung
1000 W
Luftstrom
50 l/s
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Reinigungsbreite (Vakuum)
28 cm
Wasserheber
2300 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Power-Kopf, Fugendüse
Betriebsradius
10.5 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE, EN 60335, Directive 666/2013/EU, EN 60312-1
Sound Pressure Level (SPL)
79 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
5.3 kg
Energieversorgung
Kabellänge
9.5 m
Energieverbrauch pro Jahr
36.4 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
1000 W
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Staubbeutel-Wechselanzeige
Bedienelemente am Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.