Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7331294
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100101
EAN/GTIN:
     4026911004285
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Die SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler zeichnen sich durch einfache Montage und einen höchst effizienten Reflektor (ECO+) aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer HeLeN Goldröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (mind. 5000 Betriebsstunden). Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durchdringt die Wärme Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.
Etherma Solamagic - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2000 W - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Titan
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 16 m²
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Infrarot
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP24, TUV Nord GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
2.86 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,78*
€ 393,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLAMAGIC
9100424
ab € 278,83*
Zubehör
SOLAMAGIC
9100100
ab € 279,68*
Zubehör
Etherma
9100288
ab € 78,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.