Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8451


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     108EL-823011
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8451 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Belden 8451 - Bulk-Audiokabel - 152.4 m - STP-Kabel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Mehrdrähtiger Leiter
Länge
152.4 m
Kabeltyp
Bulk-Audiokabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
45 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, UL 1666, CSA FT4, RoHS, WEEE
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,39349*
€ 1,79474*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,71*
2 Tage
44
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,72*
7 Tage
44
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 1,79474*
€ 2,13574
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 1,73349*
€ 2,06285
pro Meter
ab 10000,001 Meter
€ 1,39349*
€ 1,65825
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 272,80048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,95*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 68,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.