Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo BS 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7396447
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91080SE
EAN/GTIN:
     4012615994304
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bewährte Merkmale wie die moderne Comfort-Elektroteppichbürste mit den vier Laufrollen und dem praktischen Handsaugrohr mit Teleskopschlauch ermöglichen eine professionelle Teppichreinigung.
Sebo BS 360 - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Teppich
Staubbeutelkapazität
5 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
HEPA
Besondere Merkmale
Bürstenrolle Abschaltung
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Power-Kopf, flexibler Schlauch, teleskopische Röhre
Betriebsradius
13 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU
Sound Pressure Level (SPL)
79 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
8.8 kg
Energieversorgung
Kabellänge
12 m
Energieverbrauch pro Jahr
27.7 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
875 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
1055
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.