Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TDS 30 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7396454
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Trotec TDS 30 M - Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - 5 kW - CEE 16A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftmenge
575 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Heizkapazität
5 kW
Heizmethode
Keramik
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, TUV Rheinland
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.15 m
Spannung
380 - 400 V / 50 Hz
Nennstrom
7.6 A
Steckertyp
CEE 16A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
53 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.