Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus RecMic II RM-4010P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7421535
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V741002BE000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Die RecMic II Serie wurde für die hohen Ansprüche professioneller Anwender wie Ärzte, Rechtsanwälte und Geschäftsleute entwickelt. Für all jene, die hervorragende Ergebnisse von Sprache-zu-Text Lösungen erwarten. Das RM-4010P ist mit einem Trackball ausgestattet, der eine unkomplizierte und schnelle Maussteuerung ermöglicht. Alle Tasten können mit den Befehlen belegt werden, die Sie am häufigsten verwenden, einschließlich den Befehlen für die Spracherkennung.
Olympus RecMic II RM-4010P - Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.32 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
185 g
Produkttyp
Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Zusätzliche Funktionen
Trackball
Empfohlene Verwendung
Voicerecorder - Aufnahme
Schutz
Antimikrobiell
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 2.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Membran
28 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Abspielen/Pause
Tracking
Sensoren
Beschleunigungssensor
Mikrofon
Empfindlichkeit
-39 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
59 dBA
Frequenzgang
200 - 9000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.