Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Utility Series Latch II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
Artikel-Nr.:
     C1006-7478528
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-58296
EAN/GTIN:
     0660543448259
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
OtterBox Utility Series Latch II - Gurtsystem für Tablet - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab Active2
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
11.9 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
184 g
Farbe
Schwarz
Abmessung - Durchmesser
22.8 cm
Tragetasche
Typ
Gurtsystem
Mitgeliefertes Zubehör
Schlaufe für Eingabestift
Tragegurt
Abnehmbare Umhängekordel
Zusätzliche Fächer
Batteriepack
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Deckelmerkmale
Drehend
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52701
ab € 11,64*
Zubehör
OtterBox
78-52545
ab € 12,69*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,94*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,25*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,97*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,59*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.