Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7492182
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     795.05
EAN/GTIN:
     4211125795054
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Beurer FT 100 - Thermometer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Thermometermesstyp
Kontaktfrei
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbox
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
20 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher
Indikatoren
Batteriewechsel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.