Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7526788
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Snom D3xx-Serie hat ein ansprechendes, europäisch geprägtes Design und ist in Millionen von Büros das bevorzugte Telefon für einen effektiven Arbeitsalltag. Es bietet unverzichtbare Qualität und Funktionalität für die tägliche Arbeit, ob in lokalen oder in gehosteten PBX-Umgebungen, geeignet.
snom D385 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SIP - 12 Leitungen - schwarz blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz blau
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anz. programmierbare Tasten
12
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
snom technology
4260059582131
ab € 28,52*
Zubehör
snom technology
4260059582124
ab € 23,17*
Zubehör
snom technology
4260059582087
ab € 98,67*
Zubehör
snom technology
4260059581141
ab € 42,26*
Zubehör
snom technology
00004387
ab € 115,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.