Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic MYFRIDGE MF 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7572001
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000598
EAN/GTIN:
     4015704255508
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Der Dometic MyFridge MF 5M ist ein nützliches Gerät fürs Büro oder für zu Hause. Der kleine Kühlschrank ist leistungsstark und findet überall Platz - in der Küche, in einer Bar, auf der Terrasse oder im Garten. Bei Bedarf dient er auch zum Erwärmen von Speisen. Leicht und kompakt, ideal für privaten wie professionellen Einsatz.
Dometic MYFRIDGE MF 5M - Tragbarer Kühlschrank - Breite: 19 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 31.3 cm - 5 Liter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tragbarer Kühlschrank
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
5 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
5 Liter
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit mindestens einem Aufbewahrungsfach für frische Lebensmittel
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromkabel ¦ Milchschlauch (40 cm)
Kennzeichnung
GS, E4
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
28.1 cm
Höhe
31.3 cm
Gewicht
3.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
33 W
Spannung
120 / 220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
44 cm
Tiefe (Versand)
65 cm
Höhe (Versand)
36.5 cm
Gewicht (Versand)
3.5 kg
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
1 x Teiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.