| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7665424 Herst.-Nr.: BQ-CC61USB EAN/GTIN: 5410853063971 |
| |
|
| | |
| eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann. eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die so einfach und simpel zu handhaben ist wie eine Alkali Batterie und durch einfaches Aufladen wieder benutzt werden kann. eneloop kombiniert alle Vorteile einer Alkali Batterie und einer wiederaufladbaren Batterie und schützt gleichzeitig die Umwelt. Panasonic eneloop BQ-CC61 - 10 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA, 4xAAA) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.6 cm | | Tiefe | 2.8 cm | | Höhe | 8.5 cm | | Gewicht | 65 g | | Produkttyp | Batterieladegerät | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Micro-USB-an-USB-Kabel | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) | | Ladezeit | 10 Std. | | Geleistete Netzspannung | DC 5 V | | Eingangsanschlüsse | Micro-USB Type B | Unterstützte Batterie | Unterstützte Batterien | 4xAA, 4xAAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Tischladegerät, Tischladestation, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku-packs nimh, akku packs, akku-pack panasonic |
| | |
| |