Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Basic BQ-CC61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8996666
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ61MCD40USB
EAN/GTIN:
     5410853063988
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das ideale Ladegerät für Ihre eneloop Ready to Use-Akkus.
Panasonic eneloop Basic BQ-CC61 - 10 Std. Batterieladegerät - (für 2/4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
2.75 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
65 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Geladen, geringe Selbstentladung
Wiederaufladevorgänge, max.
2100
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Ladezeit
10 Std.
Merkmale
2 LED-Kontrollleuchten
Geleistete Netzspannung
DC 3 V
Eingangsanschlüsse
Micro-USB Type B
Unterstützte Batterie
Unterstützte Batterien
2/4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BQ-CC61USB
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.