Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cable Drum Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7684442
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WZ0036
EAN/GTIN:
     4052792051056
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Der robuste Kabelabwickler von LogiLink ist eine intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln. Dieser Kabelabwickler ermöglicht eine einfache Ein-Mann-Bedienung, um Zeit und Mühe zu sparen. Durch die verstellbaren Rollen ist das nur 6 KG leichte Gerät für verschiedene Kabeltrommeln geeignet.
LogiLink Cable Drum Roller - Kabeltrommel-Abroller
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
5.96 kg
Produkttyp
Kabeltrommel-Abroller
Produktmaterial
Verzinker Stahl
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.