Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFT 8920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8087527
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7289200
EAN/GTIN:
     8712285336645
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Das PFT 8920 gehört zum universellen Connect-it Videowand-System. Dank der Modularität können Sie Ihren eigenen Videowand-Wagen gestalten.
Vogel's PFT 8920 - Montagekomponente (Wagenbasis) - für Videoleinwand - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.1 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
202.5 kg
Empfohlene Verwendung
Videoleinwand
Montagekomponenten
Wagenbasis
Raddurchmesser
10 cm
Anz. Räder
2
Anz. Bremsen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.