Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8147900
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65939
EAN/GTIN:
     4043619659395
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Dieses professionelle USB Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Das Mikrofon besitzt eine kreisförmige Richtcharakteristik (omnidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne optimal aufgenommen. Der Tischständer kann bei Bedarf einfach zusammen geklappt und transportiert werden.
Delock - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3 cm
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Chrome OS, Linux, Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Computer - Gesang, Sprache
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tischständer
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.35 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-38 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
36 dB
Frequenzgang
50 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.