Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
AV-Modulator
>
Artikel
AXING Premium-line AVM 3-00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8148017
Hersteller:
Axing
Herst.-Nr.:
AVM00300
EAN/GTIN:
7611682001716
Suchbegriffe:
AV-Modulator
av modulator
AXING Premium-line AVM 3-00 - RF-Modulator
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
17 cm
Produkttyp
RF-Modulator
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
470 - 862 MHz
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
2 x Composite-Video-/Audio-Eingang - RCA x 3 ¦ 2 x SCART - 21 PIN SCART ¦ HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce RF-4196979 Kabeladapter F Belling-Lee/IEC Silber
Renkforce
RF-4196979
ab € 1,34*
Sonstiges
Renkforce RF-4196967 F-Koax-Adapter Anschlüsse: F-Stecker, Koax-Buchse IEC 1 St.
Renkforce
RF-4196967
ab € 1,34*
Sonstiges
SpeaKa Professional Composite Cinch AV Anschlusskabel [3x Cinch-Stecker - 3x Cinch-Stecker] 2.00 m Schwarz
Speaka
SP-7869864
ab € 4,25*
Sonstiges
SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 1.50 m 90 dB Weiß
Speaka
SP-7870000
ab € 5,00*
Sonstiges
SpeaKa Professional SCART / Composite Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Stecker] 2.00 m Sch
Speaka
SP-7869848
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen