Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LPF-90 Series LPF-90-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8155267
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90-24
EAN/GTIN:
     4021087007221
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LPF-90 Series LPF-90-24 - LED-Treiber - 90 Watt - 3.75 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
LED-Treiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-3, EN55024, IP67, EN 55015, EN 61547, UL 8750, EN 61000-3-2 Class C
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
AC 90-305 / DC 127-431 V
Gestellte Leistung
90 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, aktive PFC
Geleistete Netzspannung
24 V
Elektrischer Strom max.
3.75 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-20
ab € 31,48*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-36
ab € 31,81*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-48
ab € 24,64*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-54
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.