Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-90-20 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-90-20 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-90-20 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608051
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
691 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-24
ab € 26,24*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-36
ab € 31,57*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-48
ab € 26,62*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-54
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.