Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTC ROLL STRAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Label-the-cable LTC 1220 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabel-Flexrohr Weiß
Label-the-cable LTC 1220 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabel-Flexrohr Weiß
Label-the-cable LTC 1220 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabel-Flexrohr Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8163975
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     LTC 1220
EAN/GTIN:
     4260162071249
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Das hochwertige Klettband von der Rolle passt immer - egal wie lang, egal wo, egal wie oft.
LTC ROLL STRAP - Klettverschlussstreifen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klettverschlussstreifen
Länge
3 m
Produktmaterial
Velours
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
19 cm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.