Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LotusGrill G600 XXL G-GR-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8277365
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     G-GR-600
EAN/GTIN:
     4260023017461
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Der LotusGrill XXL hat zwei eingebaute, batteriebetriebene Lüfter, die die Kohle mit Frischluft versorgen. Die Glut wird in den zwei voneinander getrennten Holzkohlebehältern dadurch permanent belüftet und ermöglicht deshalb ein nahezu rauchfreies Anzünden des Grills. Der Grill ist bereits nach 5 Minuten einsatzbereit. Durch die zwei Schalter mit stufenloser Regelung der Lüfter ist eine präzise Temperaturregelung der jeweiligen Holzkohlebehälter möglich. Je mehr Luft in die Kohle geblasen wird, desto heißer verbrennt sie. Funkenflug oder herausfallende Glut ist minimiert, da die Verbrennung in einem geschlossenen Korb im Inneren des Grills stattfindet. Die doppelwandige Bauweise des LotusGrill in Verbindung mit den geschlossenen Kohlbehältern und arretiertem Grillrost gewähren sicheren Grillspaß. Aus dem Grillgut austretendes Fett wird über die Edelstahlplatte in der Mitte des Grillrostes abgeleitet und in der Innenschüssel des LotusGrill XXL aufgefangen. Das Fett kommt mit der Kohle nicht in Berührung. Somit wird die Rauchentwicklung während des Grillens auf ein Minimum reduziert. Mit dem LotusGrill XXL kann also endlich dort gegrillt werden, wo gegessen wird und der Grillmeister steht nicht mehr im Abseits.
LotusGrill G600 XXL G-GR-600 - BBQ-Grill - Kohle - 2604 qcm - hellgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
BBQ-Grill - Kohle
Räder
2 Räder
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Hellgrün
Material
ABS-Kunststoff, pulverbeschichteter Stahl, Edelstahl
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grillgitter (Durchmesser 57,6 cm) ¦ Grillwagen ¦ 4 x AA-Batterie ¦ Netzteil ¦ USB-Kabel
Rost Material
Edelstahl
Räder Material
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
28.4 cm
Gewicht
21.8 kg
Energieversorgung
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Grills
Grillfläche
2604 qcm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,69*
€ 712,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,40*
€ 704,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,46*
€ 669,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-AN-600
ab € 464,81*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-TB-600
ab € 457,89*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-OR-600
ab € 466,33*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-RO-600
ab € 464,20*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-LI-600
ab € 465,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.