Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LotusGrill XXL Grill Kessel Holzkohle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LotusGrill XXL Grill Kessel Holzkohle Blau
LotusGrill XXL Grill Kessel Holzkohle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33369699
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     G-TB-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Der Lotusgrill eignet sich aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften und Funktionen perfekt für jeden Männergrillabend und kann in der XXL-Variante sogar große Feste mit saftigem Fleisch, Würstel und Fisch versorgen. Sein rascher Einsatz ist genauso überzeugend, wie der einfache Auf- und Abbau, sowie dessen flexible Verwendung. Egal ob im Garten, auf dem Balkon, bei einem Fußballspiel oder am Strand, der Lotusgrill hält allen Anforderungen stand. Durch die praktische Nylon-Tragetasche kann er jederzeit und überallhin mitgenommen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7200 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Formfaktor
Kessel
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Blau
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Tragbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,77*
€ 701,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,89*
€ 694,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-AN-600
ab € 464,81*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-GR-600
ab € 464,45*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-OR-600
ab € 466,33*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-RO-600
ab € 464,20*
Zubehör
Lotus Gusspfannenvertrieb
G-LI-600
ab € 465,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.