Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly IP Ceiling Microphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8315827
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2215-85360-001
EAN/GTIN:
     7612205782761
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Drei digitale Mikrofonelemente ermöglichen 360-Grad-Audioempfang ganz ohne Kabelsalat auf Ihrem Tisch.
Poly IP Ceiling Microphone - Mikrofon - weiß - für Poly G7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsplatte, Schnittstelleneinheit
Kabeldetails
Mikrofonkabel - ablösbar - 7.32 m ¦ Mikrofonkabel - ablösbar - 2.13 m ¦ Mikrofonkabel - ablösbar - 15.2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Poly G7500
Mikrofon
Formfaktor
Mikrofon-Array
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfohlene Platzierung
Decke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,06*
€ 960,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,53*
€ 956,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,17*
€ 952,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,79*
€ 929,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,25*
€ 872,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.