Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 236039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8316415
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.236039.01.001
EAN/GTIN:
     8713016088222
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Dieser praktische 1.7L-Wasserkocher zeichnet sich durch seine einfache und sichere Bedienung aus. Das verdeckte Heizelement ist gegenüber Kalkablagerungen unempfindlich. Dank der Einhand-Deckelöffnung ist ein sicheres Ausgießen möglich.
Princess 236039 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1.7 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff, stainless steel
Wasserstandsanzeige
Extern
Rutschfeste Füße
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9198WK
ab € 17,39*
Ähnlich
Princess
01.236018.01.001
ab € 25,58*
Ähnlich
Princess
01.236023.01.001
ab € 19,84*
Ähnlich
Princess
01.236045.01.001
ab € 30,69*
Ähnlich
Tristar
WK-1323
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.