Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis REFUGE Holster S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-2979
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031008
EAN/GTIN:
     3700992512525
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
Mobilis REFUGE Holster S - Umhängetasche für Mobiltelefon/Mobilgerät - 1680D Polyester - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz
Material
1680D Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Gürtel
Tragegurt
Trageriemen
Innenmaße
8 cm x 2 cm x 16 cm
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon/Mobilgerät
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
115 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,77*
€ 9,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,78*
€ 9,83*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,34*
€ 10,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,68*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 7,63*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,10*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,51*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,86*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,58*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,55*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,45*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,69*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,66*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,38*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,50*
Zubehör
Mobilis
036178
ab € 5,03*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,70*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,49*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 8,71*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.