Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meural Canvas II MC321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8328964
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MC321HW-10000S
EAN/GTIN:
     0606449142129
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Mit der Meural Canvas II können Sie eine umfangreiche Bibliothek der begeisterndsten Kunstwerke der Welt an Ihre eigenen vier Wände bringen. Auf der elegant gestalteten digitalen Leinwand präsentieren Sie Gemälde und Fotos von renommierten und aufstrebenden Künstlern neben Ihren eigenen Werken. Jedes Kunstwerk sieht dank der TrueArt-Technologie so real und strukturiert aus wie auf einer herkömmlichen Leinwand oder einem herkömmlichen Druck.
Meural Canvas II MC321 - Digitaler Bilderrahmen - 2 GB RAM - 8 GB - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 - dunkles Holz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
61.72 cm
Tiefe
3.55 cm
Höhe
41.4 cm
Gewicht
7.034 kg
Farbe
Dunkles Holz
Gerätetyp
Digitaler Bilderrahmen
Funktionen
Lichtsensor, Gestenerkennungssensor
Schnittstellen
USB, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, Wi-Fi
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Firmware aufrüstbar
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Wandmontage, Wandanker, rutschfester Griff
Kennzeichnung
UL
Konnektivität
Verbindungen
USB
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatic Orientation Sensor, TruArt-Technologie
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Bildschirm
Display-Typ
LCD 54.6 cm (21.5") - Farbe
Helligkeit
250 cd/m²
Anzeigeformat
1920 x 1080
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Antiblendbeschichtung, IPS-Display
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,79*
€ 892,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,56*
€ 882,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,81*
€ 868,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,27*
€ 800,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
MCAP321-10000S
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.