Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Neck Breezy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6203306
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86694
EAN/GTIN:
     4011689866944
Suchbegriffe:
Nackenventilator
USB Ventilator
usb ventilator
Daheim und unterwegs angenehm temperiert entspannen - ja! Der Nackenventilator Breezy sorgt für die erfrischende Wohlfühl-Temperatur und wird mit dem bequemen Schwanenhals-Nackenbügel wie ein Schal um den Hals gelegt. So hat man die Hände frei zum Umblättern, zum simsen - und für den kleinen Zwischendurch-Schlaf bis zur Ankunft. Damit sich frisch geföhnte Locken nicht verfangen, hat der Nackenventilator Breezy natürlich ein Sicherheitsnetz. Da kann nichts passieren! Der Hals-angenehme Nackenbügel mit Akku lässt den Händen Spielraum für alles. Farbe kommt auch ins Spiel, denn der Nackenventilator Breezy kann dem persönlichen Outfit angepasst werden - wahlweise in stylischem Anthrazit, zeitlosem, trendigem Blau, frühlingsfrischem Grün oder dem heißgeliebten Rosa. Die zuschaltbare LED-Beleuchtung toppt die Farbenfreude - die Rotorfarbe kann deaktiviert werden, Farbwechsel oder Dauerfarbe liefern. Und wird der handliche Ventilator nicht benötigt, faltet man ihn ganz einfach platzsparend zusammen.
UNOLD Neck Breezy - Lüfter - Mobil - Rosa
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Rosa
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2000 mAh
Batterietyp
Integriert
Laufzeit (max.)
8 Std.
Batterie inbegriffen
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.7 cm
Tiefe
21.4 cm
Höhe
29 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,10*
€ 39,14*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 78,62*
€ 100,56*
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 104,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86699
ab € 31,69*
Zubehör
Unold
86698
ab € 17,57*
Zubehör
Unold
86696
ab € 17,49*
Zubehör
Unold
86690
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.