Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Breezy Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1039U-94691616715
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86699
EAN/GTIN:
     4011689866999
Suchbegriffe:
Nackenventilator
USB Ventilator
usb ventilator
Daheim und unterwegs angenehm temperiert entspannen - ja! Der Nackenventilator Breezy sorgt für die erfrischende Wohlfühl-Temperatur und wird mit dem bequemen Schwanenhals-Nackenbügel wie ein Schal um den Hals gelegt. So hat man die Hände frei zum Umblättern, zum simsen - und für den kleinen Zwischendurch-Schlaf bis zur Ankunft. Damit sich frisch geföhnte Locken nicht verfangen, hat der Nackenventilator Breezy natürlich ein Sicherheitsnetz. Da kann nichts passieren! Der Hals-angenehme Nackenbügel mit Akku lässt den Händen Spielraum für alles. Mit dem 3-stufigen Geschwindigkeitsregler per Knopfdruck bietet der Nackenventilator Breezy für circa 2 bis 8 Stunden Power, die per mitgeliefertem USB-Kabel in circa 3 Stunden wieder aktiv wird. Die zuschaltbare LED-Beleuchtung toppt die Farbenfreude - die Rotorfarbe kann deaktiviert werden, Farbwechsel oder Dauerfarbe liefern. Und wird der handliche Ventilator nicht benötigt, faltet man ihn ganz einfach platzsparend zusammen.
UNOLD Breezy - Lüfter - Over-the-Neck - USB - Anthracite/Purple
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Over-the-Neck
Farbe
Anthracite/Purple
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Farbwechselndes Licht
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Neigungskopf
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2000 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Laufzeit (max.)
8 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.4 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
190 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 W
Spannung
5 V
Nennstrom
1 A
Steckertyp
USB
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,40*
€ 39,58*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 78,63*
€ 101,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,92*
€ 105,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,986
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86698
ab € 87,85*
Zubehör
Unold
86696
ab € 87,75*
Zubehör
Unold
86694
ab € 17,57*
Zubehör
Unold
86690
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.