Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WKL 1505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8416843
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     236534
EAN/GTIN:
     4041056033006
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizkörper
Der kompakte, wandhängende Konvektor eignet sich ideal als Vollheizung, effiziente übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Wohnumfeld. Der Wandkonvektor zeichnet sich durch seine optimale Bedienfreundlichkeit aus. Er ist mit einem großem, gut ablesbaren Display ausgestattet. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil einstellbar. Zu den weiteren smarten Funktionen des Gerätes zählen ein Wochentimer mit zwei voreingestellten und einem individuell progammierbaren Zeitprogramm, die adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb sowie die 'Offene-Fenster-Erkennung' zur Vermeidung von Energieverschwendung. Der Wandkonvektor ist von einem widerstandsfähigen Metallgehäuse umgeben.
AEG WKL 1505 - Heizelement - Wandbefestigung - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Metall
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Heizkapazität
1500 W
Heizmethode
Konvektion
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.2 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
6 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.