Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose SoundLink Mini II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8456119
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     835799-0200
EAN/GTIN:
     0017817807517
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Der SoundLink Mini Bluetooth speaker II bietet einzigartigen, naturgetreuen Spitzenklang mit tiefen, kraftvollen Bässen, wie Sie ihn von einem ultrakompakten Lautsprecher dieser Größe nicht erwarten würden. Er besitzt ein integriertes Mikrofon zum Annehmen von Anrufen und lässt sich jederzeit kabellos mit Ihren Wiedergabegeräten verbinden.
Bose SoundLink Mini II - Special Edition - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - Luxussilber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Luxussilber
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Aluminium
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion, automatisches Ein-/Ausschalten
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Stummtaste, Ein / Aus, Lautstärke, Rufannahme, Wiedergabe/Pause, nächster Titel, vorheriger Titel, Bluetooth aktivieren
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
670 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.