Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Cradle (No electronics)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8462919
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1418-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Gamber-Johnson Cradle (No electronics) - Halter für Tablet - 10" - für Samsung Galaxy Tab Active Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.6 cm
Tiefe
6.35 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
490 g
Produkttyp
Halter
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
10"
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active Pro
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.