Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VP1421


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1627-2000845
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP1421-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649158
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
ATEN VP1421 - 4x2 Matrix Switcher / Scaler / Audio DSP / HDBaseT Converter
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
4x2 Matrix Switcher / Scaler / Audio DSP / HDBaseT Converter
Breite
20 cm
Tiefe
17.01 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.16 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Energieversorgung
Stromverbrauch
14.93 Watt
Niederspannung
DC 12 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x IR-Receiver ¦ (1) x IR-Fernbedienung ¦ (1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x Netzwerk - RJ-45 - Ethernet ¦ (1) x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ (1) x HDBaseT-Ausgang - RJ-45 ¦ (1) x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ (1) x Mikrofon - Monohörer 6,3 mm ¦ (2) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (2) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Audio-Ausgabe - 3-poliger Anschlussblock - ausgeglichen ¦ (1) x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ (1) x Infrarot-Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ (1) x Infrarot-Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ (1) x Kontaktschlusseingang - 5-poliger Anschlussblock ¦ (1) x seriell - 3-poliger Anschlussblock - RS-232
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
EDID-Unterstützung, HDCP-2.2-kompatibel, Unterstützung für Power Over HDBaseT (POH), 4K60 4:4:4 Signalunterstützung, automatische Umschaltfunktion
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.7 cm
Transporttiefe
41.4 cm
Transporthöhe
11.7 cm
Transportgewicht
2.2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,28*
€ 807,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,20*
€ 807,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 816,98*
€ 847,69*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 877,01*
€ 907,79*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 882,71*
€ 917,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,62*
€ 961,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,39*
€ 953,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,46*
€ 944,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,28*
€ 924,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VPK104-AT
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.