| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8475801 Herst.-Nr.: 7380300 EAN/GTIN: 8712285339363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Profil PLM 8030 gehört zur universellen Videowand-Lösung. Falls Ihre Videowand niedriger als 3 Meter ist, muss das Profil auf der richtigen Höhe abgeschnitten werden. Und weil das Profil aus Aluminium besteht, geht das ganz einfach. Falls Ihre Videowand höher als 3 Meter ist, kann das Profil aus 2 oder mehr Profilen kombiniert und somit verlängert werden. Vogel's Universal Series PLM 8030 - Montagekomponente (vertikale Säule) - für Videoleinwand - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 300 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 156 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Videoleinwand | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Vertikale Säule |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, bildleinwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |