Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W80DM Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8476581
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     W80DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT Manager
DECT
DECT Telefon
Das aus zwei Elementen - einer Basisstation W80B und einem DECT-Manager W80DM - bestehende Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System wurde für Kunden entwickelt, die ein einfach zu installierendes schnurloses Kommunikationssystem benötigen. Stellt das DECT Multi-Cell-System eine skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen und Organisationen jeglicher Art und Größe dar. Das System unterstützt bis zu 100 Mobilteile und bis zu 100 gleichzeitige Anrufe. Diese Lösung garantiert nicht nur einen Anruf pro Mobilteil sondern ermöglicht Ihnen auch die begrenzte Drahtlos-Abdeckung einer einzelnen Basisstation hinter sich zu lassen. Bei einem unterbrechungsfreien Handover der Gespräche unterstützt das System inzwischen die Komponenten Yealink W53H, W56H, CP930W und DD Phone, die nahtloses Roaming und Anrufübergabe ermöglichen. Somit ist freie mobile Kommunikation auch zwischen den Zonen verfügbar. Sowohl die W80B als auch der W80DM bieten Yealink HD Voice Qualität und ein modernes und kompaktes Design, die über Vollduplex-Technologie und Opus verfügt, so bleiben Ihre Ohren frei und Sie haben ein außergewöhnliches Klangerlebnis.
Yealink W80DM - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2 - 2-Leitungsbebetrieb - 100 Leitungen - Pearl White
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Pearl White
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom, automatische Wiederwahl, HD-Audio
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
100
Max. unterstützte Base Units
30
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit
2-Leitungsbebetrieb
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10 cm
Tiefe
2.51 cm
Höhe
13 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Unterstützte Leitungen
100 Leitungen
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS, SHA-256, SHA-512, SHA-384
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1304003
ab € 388,16*
Zubehör
Yealink Network Technology
1304004
ab € 298,71*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302006
ab € 92,75*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302002
ab € 53,00*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302007
ab € 78,17*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302021
ab € 48,07*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302008
ab € 54,95*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
ab € 73,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.