Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 10 Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8491852
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21247
EAN/GTIN:
     4000567212478
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Moderne Technik in schlankem Design. Experte für digitale Bilderrahmen hat bei diesem Modell nicht nur auf ein dünnes Displaydesign gesetzt, er hat auch es mit einer beeindruckenden Full HD Video Funktion ausgestattet. Damit ist der DigiFrames 10 Slim bestens gerüstet, um auch anspruchsvolle Videoperformance zu leisten. Der hohe Anspruch setzt sich auch bei der Darstellungsqualität fort Brillante Farben und hervorragende Ausleuchtung machen es zum Vergnügen die letzten Urlaubserlebnisse oder die Enkelbilder immer wieder neu zu erleben.
Braun DigiFrame 10 Slim - Digitaler Fotorahmen - 25.65 cm (10.1") - 1024 x 600 - 1080p - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.4 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
480 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Autom. AUS, Uhr, Kalender, USB-Hostfunktion, Autom. EIN
Schnittstellen
USB 2.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Fernbedienung
Video
Auflösung
1080p
Wiedergabeformate
MPEG-4, XviD, DivX 5.0, DivX 4.0, MPEG-2, MPEG-1, Motion JPEG, WMV, MOV, AVI, 3GP, ASF, H.264, MKV, MP4
Konnektivität
Verbindungen
USB host ¦ Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ USB 2.0
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 1.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Wiedergabemodi
Autom. Diashow, Vergrößern, Verkleinern, Drehen, Miniatur
Standbildformate
JPEG
Digital Audio
Audioausgabe
Eingebauter Lautsprecher
Audioformate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio)
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Diashow
Bildschirm
Display-Typ
TFT 25.65 cm (10.1") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
1024 x 600
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Helligkeit, Kontrast, LED-Hintergrundbeleuchtung
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.