Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND SP 30T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8496827
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000225
EAN/GTIN:
     5714708000266
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Mobiles, kabelloses Bluetooth -Speakerphone mit perfekter Audio-Performance. Unterstützt Einzel- bis mittelgroße Telefonkonferenzen mit bis zu 8 Personen. Zertifiziert für Microsoft Teams. Inkl. Bluetooth USB-Dongle.
EPOS EXPAND SP 30T - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - Schwarz, Silber - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
314 g
Farbe
Schwarz, Silber
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, BTD 800 USB-Dongle
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 300.330, Directive 2011/65/EU, EN 50581, EN 62479:2010, Directive 2014/53/EU, EN 62368-1:2014, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 50663:2017, EN 301 489-17 V3.2.0
Kabeldetails
USB-C Kabel ¦ USB-C auf USB-A Adapter - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3.33 Stunde(n)
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Device ID Profile (DIP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
EPOS Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, Sprachassistent, Microsoft Teams-Taste
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Transportgewicht
452 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
150 - 7500 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
ab € 317,12*
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 118,68*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 155,29*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 182,03*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 183,11*
Ähnlich
EPOS
1000202
ab € 306,26*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 290,69*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 65,78*
Ähnlich
EPOS
1000223
ab € 89,44*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 95,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.